Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS SAE-TC-Adapter 1/4 adapter 1/4 hüvelykes Srs Sae-tc | AE7WDX 6AUY4

WATTS SAE-TC-adapter 1/4-es adapter 1/4 hüvelykes Srs Sae-tc-vel használható

Raktáron
Tétel: AE7WDX Modell: SAE-TC-Adapter 1/4Kereszthivatkozás: 6AUY4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€125.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
Kapcsolat típusaSAE
AnyagBronz
Méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételHosszAnyagMax. NyomásMéretSzélességÁr
WATTS 909 AGC légrés 3/4-től 1 hüvelykig Npt Használat a 909-es | AB2BGE 1KYA3 909 AGCNPTLégrés4.875 "Öntöttvas140 psi3/4 "- 1"3.25 "€222.88
WATTS 4 909 AGK 4-6 hüvelykes légrés Npt Használat a 909 | AB2BHE 1KYE4 4 909 AGKNPTLégrés9.625 "Öntöttvas140 psi4 "hogy 6"6.38 "€662.33
WATTS 909 AGA légrés 1/4 - 1/2 hüvelykes használat a 909-es szériával | AB2BHH 1KYE8 AGA 909NPTLégrés3.125 "Öntöttvas140 psi1/4 "- 1/2"2.38 "€188.02
WATTS 909 AGF légrés 1-1 / 4-től 3 hüvelykig használható a 909-es | AB2BHK 1KYF1 909 XNUMX XNUMX Friss termékNPTLégrés6.75 "Öntöttvas140 psi1-1 / 4 "- 3"4.38 "€375.51
WATTS 957-AG légrés 2-1 / 2-10 hüvelykes használat a 957-es szériával | AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTLégrés10.187 "Öntöttvas140 psi2-1 / 2 "- 10"7.5 "€553.38
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 légrés, 3 hüvelykes Npt Használat 909-es sorozattal | AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 M1NPTLégrés9.625 "Öntöttvas175 psi3"6.38 "€863.02
WATTS 909 AGM 8-10 909 Légrés 4 hüvelyk Npt Használat a 909-es szériával | AE7WDP 6AUX1 909 Közgyűlés 8-10 909NPTLégrés11.25 "Öntöttvas175 psi4mm7.38 "€1,065.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SAE-TC-adapter 1/4-es adapter 1/4 hüvelykes Srs Sae-tc-vel használható
€125.68 /Mértékegység