Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 légrés, 3 hüvelykes Npt Használat 909-es sorozattal | AE7WDN 6AUX0

WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 légrés 3 hüvelykes Npt Használat 909-es sorozattal

Raktáron
Tétel: AE7WDN Modell: 909 AGK 4-6 8-10 M1Kereszthivatkozás: 6AUX0
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
€863.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégrés
Kapcsolat típusaNPT
Hossz9.625 "
AnyagÖntöttvas
Max. Nyomás175 psi
Méret3"
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.465
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételHosszAnyagMax. NyomásMéretSzélességÁr
WATTS 909 AGC légrés 3/4-től 1 hüvelykig Npt Használat a 909-es | AB2BGE 1KYA3 909 AGCNPTLégrés4.875 "Öntöttvas140 psi3/4 "- 1"3.25 "€222.88
WATTS 4 909 AGK 4-6 hüvelykes légrés Npt Használat a 909 | AB2BHE 1KYE4 4 909 AGKNPTLégrés9.625 "Öntöttvas140 psi4 "hogy 6"6.38 "€662.33
WATTS 909 AGA légrés 1/4 - 1/2 hüvelykes használat a 909-es szériával | AB2BHH 1KYE8 AGA 909NPTLégrés3.125 "Öntöttvas140 psi1/4 "- 1/2"2.38 "€188.02
WATTS 909 AGF légrés 1-1 / 4-től 3 hüvelykig használható a 909-es | AB2BHK 1KYF1 909 XNUMX XNUMX Friss termékNPTLégrés6.75 "Öntöttvas140 psi1-1 / 4 "- 3"4.38 "€375.51
WATTS 957-AG légrés 2-1 / 2-10 hüvelykes használat a 957-es szériával | AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTLégrés10.187 "Öntöttvas140 psi2-1 / 2 "- 10"7.5 "€553.38
WATTS 909 AGM 8-10 909 Légrés 4 hüvelyk Npt Használat a 909-es szériával | AE7WDP 6AUX1 909 Közgyűlés 8-10 909NPTLégrés11.25 "Öntöttvas175 psi4mm7.38 "€1,065.73
WATTS RK-SAE-TC 1/8 SAE tesztcsap 1/8 hüvelykes használat Rk-sae-tc-vel | AE7WDT 6AUY0 RK-SAE-TC 1/8 SAESAETeszt kakas11.25 "Bronz-1 / 8 "7.38 "€18.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 légrés 3 hüvelykes Npt Használat 909-es sorozattal
€863.02 /Mértékegység