Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 909 AGC légrés 3/4-től 1 hüvelykig Npt Használat a 909-es | AB2BGE 1KYA3

WATTS 909 AGC légrés 3/4–1 hüvelyk Npt 909-es sorozattal használható

Raktáron
Tétel: AB2BGE Modell: 909 AGCKereszthivatkozás: 1KYA3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€222.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégrés
Kapcsolat típusaNPT
Hossz4.875 "
AnyagÖntöttvas
Max. Nyomás140 psi
Méret3/4 "- 1"
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481803040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételHosszAnyagMax. NyomásMéretSzélességÁr
WATTS 4 909 AGK 4-6 hüvelykes légrés Npt Használat a 909 | AB2BHE 1KYE4 4 909 AGKNPTLégrés9.625 "Öntöttvas140 psi4 "hogy 6"6.38 "€662.33
WATTS 909 AGA légrés 1/4 - 1/2 hüvelykes használat a 909-es szériával | AB2BHH 1KYE8 AGA 909NPTLégrés3.125 "Öntöttvas140 psi1/4 "- 1/2"2.38 "€188.02
WATTS 909 AGF légrés 1-1 / 4-től 3 hüvelykig használható a 909-es | AB2BHK 1KYF1 909 XNUMX XNUMX Friss termékNPTLégrés6.75 "Öntöttvas140 psi1-1 / 4 "- 3"4.38 "€375.51
WATTS 957-AG légrés 2-1 / 2-10 hüvelykes használat a 957-es szériával | AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTLégrés10.187 "Öntöttvas140 psi2-1 / 2 "- 10"7.5 "€553.38
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 légrés, 3 hüvelykes Npt Használat 909-es sorozattal | AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 M1NPTLégrés9.625 "Öntöttvas175 psi3"6.38 "€863.02
WATTS 909 AGM 8-10 909 Légrés 4 hüvelyk Npt Használat a 909-es szériával | AE7WDP 6AUX1 909 Közgyűlés 8-10 909NPTLégrés11.25 "Öntöttvas175 psi4mm7.38 "€1,065.73
WATTS RK-SAE-TC 1/8 SAE tesztcsap 1/8 hüvelykes használat Rk-sae-tc-vel | AE7WDT 6AUY0 RK-SAE-TC 1/8 SAESAETeszt kakas11.25 "Bronz-1 / 8 "7.38 "€18.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 909 AGC légrés 3/4–1 hüvelyk Npt 909-es sorozattal használható
€222.88 /Mértékegység