JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VZR8 duplaajtós időjárásjelző szalag, 7 láb hosszúság | AB3YBA

APPROVED VENDOR 1VZR8 duplaajtós időjárásjelző szalag, 7 láb hosszúság

Tétel: AB3YBA Modell: 1VZR8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€35.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuplaajtós időjárás-szalag
Karima magasság7 / 8 "
Karimás anyagBefejezetlen alumínium
Karima vastagsága3 / 16 "
Karima szélessége19 / 32 "
Szín beillesztéseSzürke
Helyezze be az anyagotVinyl
Helyezze be a méretet9 / 32 "
Max. Ajtórés3 / 4 "
Teljes hossz7 láb.
Teljes szélesség1 / 4 "
Vetítés9 / 32 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-25 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.65
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)220.22
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8302416045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZR8 duplaajtós időjárásjelző szalag, 7 láb hosszúság
€35.22 /Mértékegység