EATON CA sorozat teljes öntött házú megszakítók


Az Eaton CA sorozat komplett öntött házas megszakítói olyan elektromos védelmi eszközök, amelyek túlterhelés vagy rövidzárlat esetén automatikusan megszakítják az elektromos áram áramlását. Ipari és kereskedelmi környezetben használják, ahol a megszakítók durva hatásoknak vannak kitéve ...olyan körülmények között, mint a magas páratartalom, szélsőséges hőmérséklet és vibráció.Olvass tovább

Szűrő
AIC besorolás: 10kAIC @ 240V , Keret típusa: CA , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
CA2100
100A2€4,227.95
A
CA3100
100A3-
ajánlatkérés
B
CA2125
1252€2,388.35
ajánlatkérés
A
CA3125
125A3-
ajánlatkérés
A
CA2150
150A2€2,388.35
A
CA3150
150A3€3,659.36
A
CA3175
175A3€3,659.36
A
CA2175
175A2-
ajánlatkérés
A
CA2200
200A2-
ajánlatkérés
A
CA3200
200A3-
ajánlatkérés
B
CA2225
2252€2,388.35
ajánlatkérés
A
CA3225
225A3€3,317.09

CA sorozat teljes öntött házú megszakítók

Az Eaton CA sorozatú megszakítókat rövidzárlat és túláram elleni védelemre tervezték. Ezek az egységek hőmágneses kioldóegységgel rendelkeznek, amely mind a pillanatnyi, mind a hosszú távú áramkorlátozó védelmet nyújtja. Csavaros rögzítéssel vannak felszerelve a zökkenőmentes telepítés és javítás érdekében, és a terhelés végén kapcsokat tartalmaznak, amelyek az áramkör mentén más eszközökhöz továbbítják az áramot. A CA keret kialakítása 10 kA 240 V-os megszakítási névleges feszültséget és 225 A maximális névleges áramerősséget tesz lehetővé, ideális fordított előtolási alkalmazásokhoz. Ezek az UL listán szereplő megszakítók 2 és 3 pólusú konfigurációkban kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Kioldó mechanizmusuk érzékeli, ha az áramkörön átfolyó áram meghaladja a megszakító névleges kapacitását.
  • Túláramok során az érintkező mechanizmus kinyílik és megszakítja az elektromos csatlakozást.
  • Így az elektromos áram áramlása megszakad, megvédve a berendezéseket és az embereket a lehetséges veszélyektől.

Gyakran ismételt kérdések

Visszaállíthatok egy komplett öntött megszakítót?

Igen, miután megoldódott a megszakító kioldását okozó probléma, a felhasználók visszaállíthatják a megszakítót a kapcsoló elfordításával vagy a visszaállítás gomb megnyomásával.

Hogyan válasszam ki a megfelelő névleges áramerősséget a komplett öntött megszakítómhoz?

A névleges áramerősségnek egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie az áramkörön átfolyó maximális áramerősséggel.

Hogyan karbantarthatom az Eaton komplett öntött megszakítómat?

  • Rendszeresen ellenőrizze a megszakítót a megfelelő működés érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy az érintkezők tiszták és szennyeződésmentesek.

Honnan tudhatom, hogy a megszakítómat cserélni kell?

Ha az áramkör-megszakító gyakran leold, vagy kopás és elhasználódás jeleit mutatja, például a műanyag ház elszíneződését vagy megolvadását, akkor ideje lehet kicserélni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?