Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBV-4 2 1/2 Ball Valve, 2 1/2 Inch Inlet, 400 Deg. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBH 0555126

WATTS LFFBV-4 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BY9XBH Modell: LFFBV-4 2 1/2Kereszthivatkozás: 0555126

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€262.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret2-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 F fok
Mfr. SorozatLFFBV-4
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5685

Termék részletek:

Golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagtest anyagaVezérlő típusaBemeneti méretMfr. SorozatKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-4B 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BY9XAQ 0555092 LFFBV-4B 2 1/2Rozsdamentes acélKovácsolt sárgarézTee fogantyú2-1 / 2 "LFFBV2-1 / 2 "€477.68
WATTS LFFBV-4B 3 WATTS LFFBV-4B 3 | BY9XAT 0555093 LFFBV-4B 3------€678.14
WATTS LFFBV-4 1/4 golyós szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9XAZ 0555118 LFFBV-4 1/4Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "€12.55
WATTS LFFBV-4 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9XBA 0555119 LFFBV-4 3/8Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "€12.55
WATTS LFFBV-4 1/2 golyós szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9XBB 0555120 LFFBV-4 1/2Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "€13.06
WATTS LFFBV-4 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9XBC 0555121 LFFBV-4 3/4Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "€20.38
WATTS LFFBV-4 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9XBD 0555122 LFFBV-4 1Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú1"LFFBV-41"€29.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-4 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€262.36 /Mértékegység