HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tengeri fokozatú váltókapcsolók, DPDT, 12VDC


Szűrő
Működtető stílus: Lapított kar , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPDT , DC kapcsolattartó minősítés: 15 A induktív terhelés, 5 A lámpa terhelés 12 V mellett , Rögzítési furat: 0.5 "átm. , Csatlakozások száma: 6 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -10 foktól 105 fokig F , Stem Dia. és a szál mérete: 0.48 "átmérő, 0.47" -32UNC-2A , szár hossza: 0.37 " , terminálok: 0.43 "Forrasztó fül / Tab
StílusModellMűködtető hosszaAjánlott használatKapcsoló funkcióÁr (ÁFA nélkül)
A
M223MMSP
0.6 "Csörlők, díszlécek, kettős üzemanyagtartályokPillanatnyi be / ki / pillanatnyi be€36.75
B
M223JSP
0.62 "Navigációs lámpák, WindlassBe / Ki / Be (jumperrel)€36.70
C
M223SP
0.67 "Navigációs lámpák, ablaktörlők, kettős üzemanyagtartályokBe / Ki / Be€28.94

Tengeri fokozatú váltókapcsolók, DPDT, 12VDC

A Hubbell Wiring Device-Kellems tengeri minőségű, kétpólusú, dupla dobású billenőkapcsolók ideálisak egyszerre 2 elektromos készülék és összesen négy elektromos berendezés egyetlen helyről történő vezérlésére tengeri, építőipari és ipari alkalmazásokban. A kapcsokon keresztüli kábelezések optimalizálására szolgáló ásós csatlakozó kialakításuk, valamint a 3/16 hüvelyk vastagságú panelek rögzítésére szolgáló biztosítóanyával rendelkeznek. Egyes modellek pillanatnyi érintkező váltómechanizmussal rendelkeznek a rögzítőáramkörök csatlakoztatásához, amikor megnyomják, és leválasztják azokat úgy, hogy visszatérnek a kapcsoló eredeti középső kikapcsolt helyzetébe, amint a nyomóerő megszűnik. Válasszon a denevérfogantyús billenőkapcsolók széles kínálatából, amelyek be/ki/be (jumperrel), be/ki/be és pillanatnyi be/ki/pillanatnyi be kapcsolóval állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?