OMRON E3Z sorozat, NPN fotoelektromos érzékelő


Szűrő
Áramkör típusa: NPN , Elektromos kapcsolat: 2m-es előre vezetékes kábel , Üzemi hőm. Hatótávolság: -25 foktól 55 fokig , Üzemmód: Választható Világos vagy Sötét Be , Válaszidő: 1 ms. , Alak: Négyszögletes
StílusModelltest anyagaMélységIP besorolásHosszTápellátásÉrzékelési módszerSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
E3ZM-D62 2M
316L Stainless Steel0.83 "67 69K1.260 "10–30 VDCDiffúz fényvisszaverő0.43 "€665.39
B
E3ZM-R61 2M
316L Stainless Steel0.83 "67 69K1.260 "10–30 VDCVisszaverő0.43 "€700.82
C
E3ZM-T61 2M
316L Stainless Steel0.83 "67 69K1.260 "10–30 VDCBeam-en keresztül0.43 "€1,093.46
D
E3Z-R61
PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCVisszaverő0.41 "€350.10
D
E3Z-T61
PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCBeam-en keresztül0.41 "€463.70
D
E3Z-D61
PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCDiffúz fényvisszaverő0.41 "€311.78
E
E3Z-T61K 2M
PBT0.79 "671.22 "12–24 VDCBeam-en keresztül0.28 "€547.92
D
E3Z-D62
PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCDiffúz fényvisszaverő0.41 "€332.39
F
E3Z-LS61
PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCdiffúz0.41 "€508.74

E3Z sorozat, NPN fotoelektromos érzékelő

Az Omron E3Z sorozatú NPN fotoelektromos érzékelői fénysugarak segítségével érzékelik a tárgyak jelenlétét vagy hiányát, gyakran a csomagolásban, az összeszerelő sorokban és a szállítószalagokban. Biztosítják az objektumok pontos pozícionálását, növelik a hatékonyságot a folyamatok automatizálásával, és megkönnyítik a hibafelismerést, megelőzve az elakadásokat és az anyaghiányt. IP67 és IP69k besorolásúak a nedves környezetben való jobb védelem érdekében. Ezeket a fotoelektromos érzékelőket ritkán használják az autóiparban, a csomagolásban, az élelmiszer- és italiparban, valamint a gyógyszeriparban. A villa kialakítása miatt nincs szükség optikai tengely-beállításokra, növelve a működési hatékonyságot és a felhasználó kényelmét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?