WATTS LFFBV-4 sorozatú teljes nyílással rendelkező golyósszelepek


Szűrő
Összeszerelve: Nem , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Hőmérséklet: 400 F fok , Min. Hőmérséklet: -40 fok F , Kimenet típusa: Női menetes , Port típusa: Tele , Ülés anyaga: Szűz PTFE , Tengely anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Alulrakott kifújási bizonyíték , Szelep kialakítása: 2 darabos
StílusModellGolyó anyagtest anyagaVezérlő típusaBemeneti méretMfr. SorozatKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LFFBV-4B 3
------€678.14
B
LFFBV-4 1 1/2
Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú1-1 / 2 "LFFBV-41-1 / 2 "€66.24
A
LFFBV-4B 1/4
Krómozott sárgarézKovácsolt sárgarézTee fogantyú1 / 4 "LFFBV1 / 4 "€12.78
B
LFFBV-4 1/2
Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "€13.06
B
LFFBV-4 3/4
Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "€20.38
B
LFFBV-4 2 1/2
Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú2-1 / 2 "LFFBV-42-1 / 2 "€262.36
B
LFFBV-4 3
Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú3"LFFBV-43"€354.67
B
LFFBV-4 1/4
Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "€12.55
B
LFFBV-4 3/8
Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "€12.55
B
LFFBV-4 1
Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú1"LFFBV-41"€29.02
B
LFFBV-4 1 1/4
Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú1-1 / 4 "LFFBV-41-1 / 4 "€46.02
B
LFFBV-4 2
Krómozott sárgarézÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú2"LFFBV-42"€111.27
A
LFFBV-4B 1 1/4
Rozsdamentes acélKovácsolt sárgarézKar fogantyú1-1 / 4 "LFFBV1-1 / 4 "€41.14
A
LFFBV-4B 1 1/2
Rozsdamentes acélKovácsolt sárgarézKar fogantyú1-1 / 2 "LFFBV1-1 / 2 "€57.66
A
LFFBV-4B 2 1/2
Rozsdamentes acélKovácsolt sárgarézTee fogantyú2-1 / 2 "LFFBV2-1 / 2 "€477.68

LFFBV-4 sorozatú teljes nyílással rendelkező golyósszelepek

A Watts LFFBV-4 sorozatú gömbcsapok folyadékok vagy gázok áramlásának szabályozására alkalmasak. Ezek a szelepek teljes nyílású kialakítással rendelkeznek, és segítenek minimalizálni az áramlási korlátozásokat és a nyomásesést. Ezek a szelepek állítható tömítéssel rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében. Sőt, a biztonság érdekében alulról töltött kifújásbiztos szárral rendelkeznek. Ezenkívül a fluorkarbon elasztomer szárú O-gyűrűk megakadályozzák a szivárgást a telepítés után. Ólommentes felépítésűek, és NSF-tanúsítvánnyal rendelkeznek ivóvizes alkalmazásokhoz. Ezek a szelepek karral rendelkeznek az áramlás egyszerű szabályozásához. Nyomásértékük akár 600 psi WOG és 150 psi WSP. Ezenkívül 0 és 400 F közötti üzemi hőmérséklet-tartományban vannak. Ezek a szelepek hasznosak az olaj- és gáziparban, a vízkezelésben és a HVAC-iparban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?