Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 golyós-szár szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok. F, 600 Psi | BY6KWP 0123463

WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 golyós-szár szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BY6KWP Típus: LFFBV-3C-SS 3/4Kereszthivatkozás: 0123463
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
€307.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 F fok
Mfr. SorozatLFFBV-3C-SS
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375

Termék részletek:

Golyós-szár szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlő típusaBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 golyós-szár szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok. F, 600 Psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2Kar fogantyú1 / 2 "400 fok. F-40 fok F1 / 2 "€218.71
WATTS LFFBV-3C-SS 1 golyós és száras szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F, 600 Psi | BY6KWN 0123464 LFFBV-3C-SS 1Kar fogantyú1"400 fok. F-40 fok F1"€366.39
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 golyós és száras szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 400 fok. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Tee fogantyú1 1 / 4 "400 fok. F-40 fok F1-1 / 4 "€571.68
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 golyós-szár szelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Kar fogantyú1 1 / 2 "400 fok. F-40 fok F1-1 / 2 "€687.73
WATTS LFFBV-3C-SS 2 golyós és száras szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F, 600 Psi | BY6KWT 0123467 LFFBV-3C-SS 2Kar fogantyú2"400 fok. F-40 fok F2"€1,030.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 golyós-szár szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F, 600 Psi
€307.90 /Mértékegység