Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBV-3C-SS 2 golyós és száras szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F, 600 Psi | BY6KWT 0123467

WATTS LFFBV-3C-SS 2 golyós és száras szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BY6KWT Modell: LFFBV-3C-SS 2Kereszthivatkozás: 0123467

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,030.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatLFFBV-3C-SS
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.638

Termék részletek:

Golyós-szár szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlő típusaBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 golyós-szár szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok. F, 600 Psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2Kar fogantyú1 / 2 "400 fok. F-40 fok F1 / 2 "€218.71
WATTS LFFBV-3C-SS 1 golyós és száras szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F, 600 Psi | BY6KWN 0123464 LFFBV-3C-SS 1Kar fogantyú1"400 fok. F-40 fok F1"€366.39
WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 golyós-szár szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok. F, 600 Psi | BY6KWP 0123463 LFFBV-3C-SS 3/4Kar fogantyú3 / 4 "400 F fok-40 fok F3 / 4 "€307.90
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 golyós és száras szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 400 fok. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Tee fogantyú1 1 / 4 "400 fok. F-40 fok F1-1 / 4 "€571.68
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 golyós-szár szelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Kar fogantyú1 1 / 2 "400 fok. F-40 fok F1-1 / 2 "€687.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3C-SS 2 golyós és száras szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F, 600 Psi
€1,030.17 /Mértékegység