WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC6UXZ 0125086

WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Tétel: CC6UXZ Modell: LFFBV-3-PRESS-XLC 4Kereszthivatkozás: 0125086
€3,155.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret4"
Bemeneti típusnyomja meg
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet250 F fok
Mfr. SorozatLFFBV-3-Press XLC
Min. Hőmérséklet32 F fok
Kimeneti méret4"
Kimeneti típusnyomja meg
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)200 Psi

Termék részletek:

Golyósszelep, 4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 2.5 golyós szelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC3EER 0125084 LFFBV-3-PRESS-XLC 2.52 1 / 2 "250 fok. F32 fok. F2-1 / 2 "€1,403.09
ajánlatkérés
WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 3 golyós szelep, 3 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC6UXW 0125085 LFFBV-3-PRESS-XLC 33"250 F fok32 F fok3"€1,973.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi
€3,155.72 /Mértékegység