WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 3 golyós szelep, 3 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Tétel: CC6UXW Modell: LFFBV-3-PRESS-XLC 3Kereszthivatkozás: 0125085
€2,388.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret3"
Bemeneti típusnyomja meg
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet250 F fok
Mfr. SorozatLFFBV-3-Press XLC
Min. Hőmérséklet32 F fok
Kimeneti méret3"
Kimeneti típusnyomja meg
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)200 Psi

Termék részletek:

Golyósszelep, 3 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 2.5 golyós szelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC3EER 0125084 LFFBV-3-PRESS-XLC 2.52 1 / 2 "250 fok. F32 fok. F2-1 / 2 "€1,403.09
ajánlatkérés
WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC6UXZ 0125086 LFFBV-3-PRESS-XLC 44"250 F fok32 F fok4"€2,608.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 3 golyós szelep, 3 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi
€2,388.36 /Mértékegység