WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 2.5 golyós szelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC3EER 0125084

WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 2.5 golyós szelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Tétel: CC3EER Modell: LFFBV-3-PRESS-XLC 2.5Kereszthivatkozás: 0125084
€1,697.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti csatlakozásnyomja meg
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusnyomja meg
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet250 fok. F
Mfr. SorozatLFFBV-3-Press XLC
Min. Hőmérséklet32 fok. F
Kimeneti csatlakozásnyomja meg
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusnyomja meg
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)200 Psi

Termék részletek:

Golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 3 golyós szelep, 3 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC6UXW 0125085 LFFBV-3-PRESS-XLC 33"250 F fok32 F fok3"€1,973.85
ajánlatkérés
WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC6UXZ 0125086 LFFBV-3-PRESS-XLC 44"250 F fok32 F fok4"€2,608.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3-PRESS-XLC 2.5 golyós szelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi
€1,697.74 /Mértékegység