EATON Danfoss FR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss FR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek a folyadékáramlás szabályozására szolgálnak az állandó áramlási sebesség fenntartása mellett. Ezek az áramláselosztók ideálisak betakarítógépekhez, szemétszállítókhoz és ipari alkalmazásokhoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-169304
€179.29
ajánlatkérés
A
02-169129
€179.29
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss FR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében.
  • Ezek az áramlásszabályozó szelepek Buna-N tömítésekkel vannak beépítve a vegyszerállóság és a szivárgásmentes csatlakozás érdekében.
  • Működési hőmérsékletük -40 és 120 fok között van.
  • Ezeknek a Vickers áramlási szelepeknek a maximális áramlási sebessége 114 l/perc.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton Danfoss 565810 pótalkatrész tömítéskészlet: Buna N tömítésekkel rendelkezik a sérült és elhasználódott tömítések cseréjéhez a szivárgásmentes csatlakozás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen folyadékok kompatibilisek ezekkel az áramlásszabályozó szelepekkel?

A MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20 szabványoknak megfelelő általános célú folyadékok kompatibilisek az Eaton Danfoss FR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepekkel.

Mekkora az Eaton Danfoss FR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek gyárilag beállított áramlási sebessége?

56.85 l / perc.

Mekkora a nyomásértéke ezeknek az áramlásszabályozó szelepeknek?

210 bar.

Mi az ajánlott szűrési szint ezeknél az áramlásszabályozó szelepeknél?

A 18/16/13 mikronos ISO tisztasági kóddal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását a szelepekbe.

Milyen típusú beépítést kínálnak ezek a szelepek?

Becsavarható patron.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?