Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Raktáron
Cikkszám: CC2YNK Modell: LFFBV-3-PRESS-M1 3/4Kereszthivatkozás: 0555299

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusnyomja meg
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet250 F fok
Mfr. SorozatLFFBV-3-PRESS-M1
Min. Hőmérséklet32 F fok
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusnyomja meg
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)200 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324

Termék részletek:

Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC2YNP 0555298 LFFBV-3-PRESS-M1 1/21 / 2 "250 F fok32 F fok1 / 2 "€32.34
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok. F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC2YNR 0555302 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/21-1 / 2 "250 F fok32 F fok1-1 / 2 "€133.68
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4 golyós szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 fok. F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC2YNT 0555301 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/41-1 / 4 "250 F fok32 F fok1-1 / 4 "€94.17
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC2YNU 0555300 LFFBV-3-PRESS-M1 11"250 fok. F32 fok. F1"€55.85
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC2YNV 0555303 LFFBV-3-PRESS-M1 22"250 F fok32 F fok2"€228.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi
€43.43 /Mértékegység