WATTS LFFBV-3-Press-M1 sorozatú teljes nyílású golyósszelepek


Szűrő
Összeszerelve: Igen , Golyó anyaga: Krómozott sárgaréz , Test anyaga: Ólommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz , Vezérlés típusa: Kar fogantyú , Bemeneti csatlakozás: nyomja meg , Bemeneti típus: nyomja meg , Mfr. Sorozat: LFFBV-3-PRESS-M1 , Kimeneti csatlakozás: nyomja meg , Kimenet típusa: nyomja meg , Port típusa: Tele , Ülés anyaga: Szűz PTFE , Tengely anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Alulrakott kifújási bizonyíték , Szelep kialakítása: 2 darabos
StílusModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LFFBV-3-PRESS-M1 1
1"250 ° F32 ° F1"€55.85
B
LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2
1-1 / 2 "250 F fok32 F fok1-1 / 2 "€133.68
C
LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4
1-1 / 4 "250 F fok32 F fok1-1 / 4 "€94.17
B
LFFBV-3-PRESS-M1 1/2
1 / 2 "250 F fok32 F fok1 / 2 "€32.35
B
LFFBV-3-PRESS-M1 2
2"250 F fok32 F fok2"€228.89
C
LFFBV-3-PRESS-M1 3/4
3 / 4 "250 F fok32 F fok3 / 4 "€43.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?