Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC2YNU 0555300

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Raktáron
Tétel: CC2YNU Modell: LFFBV-3-PRESS-M1 1Kereszthivatkozás: 0555300

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti csatlakozásnyomja meg
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusnyomja meg
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet250 fok. F
Mfr. SorozatLFFBV-3-PRESS-M1
Min. Hőmérséklet32 fok. F
Kimeneti csatlakozásnyomja meg
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusnyomja meg
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)200 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC2YNK 0555299 LFFBV-3-PRESS-M1 3/43 / 4 "250 F fok32 F fok3 / 4 "€43.43
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC2YNP 0555298 LFFBV-3-PRESS-M1 1/21 / 2 "250 F fok32 F fok1 / 2 "€32.34
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok. F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC2YNR 0555302 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/21-1 / 2 "250 F fok32 F fok1-1 / 2 "€133.68
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4 golyós szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 fok. F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC2YNT 0555301 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/41-1 / 4 "250 F fok32 F fok1-1 / 4 "€94.17
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi | CC2YNV 0555303 LFFBV-3-PRESS-M1 22"250 F fok32 F fok2"€228.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi
€55.85 /Mértékegység