EATON 70423 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk


Az Eaton 70423 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk ideálisak betonfelszerelésekhez, szemeteskocsikhoz, kotró-rakodógépekhez, kerekes rakodógépekhez, vákuumtargoncákhoz, fúróberendezésekhez és teleszkópos rakodókhoz. Ezek a dugattyús szivattyúk hidraulikus hengereket és motorokat működtetnek mobil építőipari és mezőgazdasági gépekben a gyors feloldás érdekében...ponse és helyreállítási idők a nyitott dugattyúban. Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
70423-LBA
€6,089.68
ajánlatkérés
B
70423-LBD
€6,001.54
ajánlatkérés
C
70423-LBF
€5,863.97
ajánlatkérés
D
70423-LBG
€6,089.68
ajánlatkérés
B
70423-RBM
€6,089.68
ajánlatkérés
C
70423-RBS
€5,863.97
ajánlatkérés
A
70423-LBB
€6,001.54
ajánlatkérés
E
70423-LBE
€6,227.25
ajánlatkérés
F
70423-RBT
€6,089.68
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Amikor a kimeneti nyomás eléri a kompenzátor beállítását, a kompenzátor orsója eltolódik a rugóerővel szemben, hogy a szivattyú kimeneti nyomása elérje a belső szervodugattyút.
  • A csökkentett dugattyúút a forgó csoportban és az áramlási sebességek a szivattyú kimenetén a lengőlemezt nyomó szervodugattyú felületének és nyomásának az eredménye.
  • Amíg a rendszer nyomása a kompenzátor beállítása alá esik, a rugóerő lehetővé teszi, hogy a kompenzátor az ellenkező irányba forogjon vissza.
  • Ezután a dugattyúkamrában lévő olajon keresztül a ház leeresztő vezetéke visszavezeti az olajat a szervo dugattyús kamrából a tartályba.
  • A szervodugattyú erejének csökkentésével az előfeszítő rugó teljes szögben és áramlásban visszakényszeríti a lengőlemezt a löketre.
  • Ezután a szivattyú biztosítja a szükséges áramlást a kompenzátor nyomásának fenntartásához, állandó értéken tartva azt.

Jellemzők

  • Kompakt alumínium házuk van, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • Ezek a szivattyúk megfelelnek az ISO 18/13 tisztasági kódnak a szennyeződés elkerülése érdekében.
  • Oldalsó és hátsó nyílásokkal ellátott hátlappal vannak felszerelve, és maximális névleges fordulatszámuk 3000 RPM.
  • Egy bütykös lemezzel vannak ellátva, hogy elosztják az olajáramlást a nehezen elérhető helyeken.
  • Ezek a dugattyús szivattyúk 2 SAE rögzítőkarimával rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy nyomásnak.
  • Nyomáskompenzátor orsóval vannak felszerelve az állandó áramlási sebesség fenntartása érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi az Eaton 70423 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk üzemi hőmérséklete?

Ezek a szivattyúk -29 és 107 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Milyen telepítési követelmények vonatkoznak ezekre az Eaton 70423 sorozatú nyitott dugattyús szivattyúkra?

  • A dugattyús szivattyúkat úgy szerelje fel, hogy a ház leeresztőnyílása biztosítsa az olajszintet az egység középvonalánál/felett.
  • A dugattyús szivattyú indítása előtt az olajszintnek a középvonalon vagy felette kell lennie.
  • Győződjön meg arról, hogy a ház leeresztő vezetéke elegendő méretű ahhoz, hogy a ház nyomását 2 bar-ra korlátozza.
  • A két vagy több szivattyú megfordításához szükséges kombinált nyomaték nem haladhatja meg az ilyen dugattyús szivattyúk tengelyének névleges nyomatékát.

Mik ezeknek a szivattyúknak a folyamatos névleges és maximális szakaszos nyomásértékei?

Az Eaton 70423 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk folyamatos névleges nyomása 210 bar, a maximális szakaszos nyomás pedig 265 bar.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?