Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFDPG5-2-0-160 1/8 nyomásmérő, 1/8 hüvelykes bemenet, -4 és 176 fok között. F, 0–160 Psi | BT4YVT 0121713

WATTS LFDPG5-2-0-160 1/8 nyomásmérő, 1/8 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok F, 0–160 Psi

Raktáron
Tétel: BT4YVT Model: LFDPG5-2-0-160 1/8Kereszthivatkozás: 0121713

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€71.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Case MaterialABS polimer
Dial Méret2"
belépésfelső
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 8 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet176 fok. F
Mfr. SorozatLFDPG-5
Min. Hőmérséklet-4 fok F
nyomás tartomány0-160 psi
Érzékelő elemIgen
Tengely anyagaÓlommentes sárgaréz
Temp. Hatótávolság-4 - 176 Deg. F
Hőmérséklet tartomány-4 - 176 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

Nyomásmérő, 1/8 hüvelykes bemenet, -4 és 176 fok között. F, 0 - 160 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretTengely anyagaÁr
WATTS LFDPG5-2 1/8 nyomásmérő, 1/8 hüvelykes méret, 0–160 Psi | BT4VLC 0615755 LFDPG5-2 1/81 / 8 "Sárgaréz€59.45
ajánlatkérés
WATTS LFDPG5-2 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes méret, 0–160 Psi | BT4VLD 0615756 LFDPG5-2 1/41 / 4 "Sárgaréz€59.45
ajánlatkérés
WATTS LFDPG5-2-0-160 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok. F, 0–160 Psi | BT6WDB 0121691 LFDPG5-2-0-160 1/41 / 4 "Ólommentes sárgaréz€71.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFDPG5-2-0-160 1/8 nyomásmérő, 1/8 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok F, 0–160 Psi
€71.93 /Mértékegység