Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFB6080G2 1/4 golyós szelep, elektromos besorolás 1/4V, 400 fok. F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6QZJ 0450100

WATTS LFB6080G2 1/4 golyós szelep, elektromos besorolás 1/4V, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BY6QZJ Típus: LFB6080G2 1/4Kereszthivatkozás: 0450100

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€34.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőIgen
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaTee fogantyú
Elektromos besorolás1 / 4V
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatLFB6080G2
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
típuskészlet
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1975

Termék részletek:

Golyósszelep, elektromos névleges 1/4V, 400 fok. F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatÖsszeállítottGolyó anyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÜlés anyagaÁr
WATTS LFB6080G2 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2IgenSárgaréz-Női menetes1"Női menetesSzűz PTFE€74.27
WATTS LFB6081G2 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2NemKrómozott sárgaréz-40 fok F-3 / 4 "FoglalatSzűz PTFE€49.53
WATTS LFB6081G2 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2NemKrómozott sárgaréz-40 fok FFoglalat3 / 8 "FoglalatSzűz PTFE€40.86
WATTS LFB6080G2-SS 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSIgen316 Stainless Steel--3 / 4 "Női menetesSzűz PTFE€118.34
WATTS LFB6081G2 1 1/4 golyós szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2NemKrómozott sárgaréz-40 fok FFoglalat1-1 / 4 "FoglalatSzűz PTFE€117.21
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSIgen316 Stainless Steel-Női menetes3 / 8 "Női menetesSzűz PTFE€63.37
WATTS LFB6081G2-SS 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6TVE 0450123 LFB6081G2-SS 3/8LFB6080G2-SSIgen316 Stainless Steel-40 fok FFoglalat3 / 8 "FoglalatSzűz PTFE€117.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFB6080G2 1/4 golyós szelep, elektromos besorolás 1/4V, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€34.99 /Mértékegység