Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF7C 3/8 dupla visszacsapó szelep, soros, 3/8 hüvelykes méretű, sárgaréz | CB3JXK 0792077

WATTS LF7C 3/8 dupla visszacsapó szelep, soros, 3/8 hüvelykes méretű, sárgaréz

Raktáron
Cikkszám: CB3JXK Modell: LF7C 3/8Kereszthivatkozás: 0792077

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€314.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős visszacsapó szelep
Visszafolyásgátló típusKettős ellenőrzés
Karosszéria befejezéseKróm nikkelezett
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
TestmintázatSorban
TestnevelésSorban
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF7
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaBuna N.
SzűrőNem
Menet típusaNPT
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3114

Termék részletek:

Kettős visszacsapó szelep, soros, 3/8 hüvelykes méretű, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomástest anyagaLemezanyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÜlés anyagaÁr
WATTS 3/8 LF7 kettős visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€282.69
WATTS 3/4 LF7 U2-2 kettős visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€138.69
WATTS 1 LF7 U2-2 kettős visszacsapó szelep 1 hüvelykes FNPT | AH9YZP 46A961 1 db LF7 U2-2--------€151.15
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 kettős visszacsapó szelep, soros, forgócsukló, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarÓlommentes bronzSantoprén33 F fok-1"Női menetesBuna-N€295.42
WATTS LF7 3/8 dupla visszacsapó szelep, soros, 3/8 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarÓlommentes sárgarézszilikon33 F fok-3 / 8 "Női menetesBuna-N€292.75
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 kettős visszacsapó szelep, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 BarÓlommentes bronzSantoprén33 F fok-1-1 / 4 "Női menetesBuna-N€279.33
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 kettős visszacsapó szelep, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarÓlommentes bronzszilikon33 F fok-1"Unió női menetesBuna-N€294.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF7C 3/8 dupla visszacsapó szelep, soros, 3/8 hüvelykes méretű, sárgaréz
€314.22 /Mértékegység