EDWARDS SIGNALING 101 sorozatú állandó halogének


Szűrő
Objektív anyaga: Polikarbonát
StílusModellszínekJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaFényteljesítményFeszültség
A
101SINHM-N5
-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogén70 Lumen120 V -50/60 Hz
ajánlatkérés
A
101SINHR-G1
-0.32A6"7.125 "Halogén-24 VDC
ajánlatkérés
A
101SINHC-G1
-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogén52 Lumen24 VDC
ajánlatkérés
A
101SINHC-N5
-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogén70 Lumen120 V -50/60 Hz
ajánlatkérés
A
101SINHM-G1
-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogén52 Lumen24 VDC
ajánlatkérés
A
101SINHR-N5
-0.11A6"7.125 "12 W halogén-120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A
101SINHA-G1
Borostyán0.32A6"7.125 "Halogén-24 VDC
ajánlatkérés
A
101SINHA-N5
Borostyán0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogén70 Lumen120 V -50/60 Hz
ajánlatkérés
A
101SINHB-N5
Kék0.11A6"7.125 "9 W halogén-120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A
101SINHB-G1
Kék0.32A6"7.125 "Halogén-24 VDC
ajánlatkérés
A
101SINHG-G1
Zöld0.32A6"7.125 "9 W halogén-24 VDC
ajánlatkérés
A
101SINHG-N5
Zöld0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogén70 Lumen120 V -50/60 Hz
ajánlatkérés

101 sorozatú állandó halogének

Az Edwards Signaling 101 sorozatú halogének olyan jelzőeszközök, amelyek ideálisak vizuális és hangos riasztások küldésére kültéri környezetben. Ezek az eszközök különböző működési módokat kínálnak, például folyamatos bekapcsolást, villogást és több üzemmódú (villogó vagy folyamatosan bekapcsolt) opciókat, hogy megfeleljenek a különféle jelzési forgatókönyveknek. Hangjelzést adnak 95 dB-es hangszinttel 1 méteren vagy 85 dB-es 10 lábon a tiszta és figyelemfelkeltő riasztások érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?