Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF7 U2-2 kettős visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes FNPT | AH9YZN 46A960

WATTS 3/4 LF7 U2-2 kettős visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes FNPT

Raktáron
Cikkszám: AH9YZN Modell: 3/4 LF7 U2-2Kereszthivatkozás: 46A960

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€138.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős visszacsapó szelep
TeljesítésASSE 1024
Kapcsolat típusaFNPT
Hossz3.625 "
AnyagBronz
Max. Hőmérséklet180 fok
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.51
Hajószélesség (cm)4.92
Származási országUS

Termék részletek:

A 3/4 x 3/4 hüvelykes wattos dupla visszacsapó szelep szabályozza a szennyezett víz ellenirányú áramlását az ivóvízellátásba. Nem egészségkárosító vízelvezető rendszerekhez és állandó nyomású alkalmazásokhoz gyártják.

Jellemzők:

  • A 3/4 wattos LF7 U2-2 dupla visszacsapó szelep függőlegesen vagy vízszintesen beépíthető olyan csőrendszerekbe, ahol a rézbeállítók, mérőkürtök és dobozok széles választéka található.
  • Ez a kettős visszacsapó szelep ólommentes, öntött réz szilíciumötvözetből készül a nagyobb szilárdság és a minimális ridegség érdekében, valamint Buna-N ülékanyag a kopásállóság érdekében.
  • Ez az FNPT-csatlakozású egység két könnyen cserélhető műanyag visszacsapó szeleppel és egy acélrugóval van felszerelve a veszélyes vízrendszer elszigetelésére állandó nyomású alkalmazásoknál.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA
  • FM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a Watts 3/4 LF7 U2-2 dupla visszacsapó szelepnek a maximális üzemi nyomása?

V. A szelep 10 és 150 psi közötti nyomáson működik, 180 F-ig terjedő hőmérsékleten.

K. Milyen előnyei vannak a kettős visszacsapó szelepeknek?

A.

  • A másik visszacsapó szelep átveszi az irányítást, ha az első visszacsapó szelep nyitva marad.
  • A zárt visszacsapó szelepek szorosabb tömítéseket biztosítanak, és megakadályozzák a kis szivárgást is azáltal, hogy csökkentik a nyomáskülönbséget a másik szelepen.

K. Mik azok a pontok, amelyeket érdemes megjegyezni a szelepek beszerelésekor?

A.

  • Ezeket a vízmérő és a víznyomás-szabályozó után kell felszerelni.
  • Mindig hozzáférhető helyen kell felszerelni őket az egyszerű szervizelés és tesztelés érdekében.
  • Az egység felszerelése előtt a csővezetékeket alaposan át kell öblíteni az idegen anyagok eltávolítása érdekében.
  • Óvja a fagytól, és ügyeljen arra, hogy a szelep a megfelelő áramlási irányban legyen beszerelve.
  • Lásd a szelep adattábláján vagy testén lévő áramlási irány nyilat.
  • Ha szelepet szerel a csővezetékbe, csak csavarkulcsot használjon.
  • Ezek a szelepek O-gyűrűs tömítést tartalmaznak, amely minimálisan meghúzza a hollandi anyát, ezért ne húzza túl.
  • Ezek a szelepek műanyag ellenőrző modulokat tartalmaznak, és soha nem szabad közvetlenül a vezetékbe forrasztani.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomástest anyagaLemezanyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÜlés anyagaÁr
WATTS 3/8 LF7 kettős visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€282.69
WATTS 1 LF7 U2-2 kettős visszacsapó szelep 1 hüvelykes FNPT | AH9YZP 46A961 1 db LF7 U2-2--------€151.15
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 kettős visszacsapó szelep, soros, forgócsukló, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarÓlommentes bronzSantoprén33 F fok-1"Női menetesBuna-N€295.42
WATTS LF7 3/8 dupla visszacsapó szelep, soros, 3/8 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarÓlommentes sárgarézszilikon33 F fok-3 / 8 "Női menetesBuna-N€292.75
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 kettős visszacsapó szelep, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 BarÓlommentes bronzSantoprén33 F fok-1-1 / 4 "Női menetesBuna-N€279.33
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 kettős visszacsapó szelep, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarÓlommentes bronzszilikon33 F fok-1"Unió női menetesBuna-N€294.53
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 kettős visszacsapó szelep, soros, forgócsukló, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarÓlommentes bronzszilikon33 F fok-1"Unió férfi menetesBuna-N€404.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF7 U2-2 kettős visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes FNPT
€138.69 /Mértékegység