Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF601 3/8 csendes visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes | CB2FJH 0123072

WATTS LF601 3/8 csendes visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes

Raktáron
Tétel: CB2FJH Modell: LF601 3/8Kereszthivatkozás: 0123072

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€216.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
TestmintázatEgyenes
TestnevelésEgyenes
LemezanyagViton
Lemez típusaKúpos
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet100 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás400 PSI
Mfr. SorozatLF601
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomás értékelés27.6 Bar 38 ° C-on Bar
Ülés anyagaÓlommentes sárgaréz
Menet típusaftp kiterjesztés
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termék részletek:

Csendes visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF601 1/4 csendes visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes | CB2FJG 0123071 LF601 1/41 / 4 "1 / 4 "€216.80
WATTS LF601 1/2 csendes visszacsapó szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes | CB2FJJ 0123073 LF601 1/21 / 2 "1 / 2 "€216.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF601 3/8 csendes visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes
€216.80 /Mértékegység