Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF601 1/2 csendes visszacsapó szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes | CB2FJJ 0123073

WATTS LF601 1/2 csendes visszacsapó szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes

Raktáron
Tétel: CB2FJJ Modell: LF601 1/2Kereszthivatkozás: 0123073

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€216.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
TestmintázatEgyenes
TestnevelésEgyenes
LemezanyagViton
Lemez típusaKúpos
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet100 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás400 PSI
Mfr. SorozatLF601
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomás értékelés27.6 Bar 38 ° C-on Bar
Ülés anyagaÓlommentes sárgaréz
Menet típusaftp kiterjesztés
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1823

Termék részletek:

Csendes visszacsapó szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF601 1/4 csendes visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes | CB2FJG 0123071 LF601 1/41 / 4 "1 / 4 "€216.80
WATTS LF601 3/8 csendes visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes | CB2FJH 0123072 LF601 3/83 / 8 "3 / 8 "€216.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF601 1/2 csendes visszacsapó szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 Psi, egyenes
€216.80 /Mértékegység