Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.021.0062 Machine Screw Pan 12-24 X 5/8 L, 100PK | AB4NAL 1ZE38

APPROVED VENDOR U51122.021.0062 Gépi csavartányér 12-24 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4NAL Modell: U51122.021.0062Keresztszám: 1ZE38 / 126W92

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€34.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.425 "
Fejmagasság0.151 "
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3204
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.021.0062 Gépi csavartányér 12-24 X 5/8 L, 100PK
€34.55 /csomag