Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3510-1013 női adapter, 1/2 hüvelykes méret, 3/4 hüvelykes méret | BR9EVY 0959292

WATTS 3510-1013 Female Adapter, 1/2 Inch Size, 3/4 Inch Size

Raktáron
Item: BR9EVY Modell: 3510-1013Kereszthivatkozás: 0959292

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
befejezMűanyag
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret1 / 2 "
AnyagPoliszulfon
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti anyagPoliszulfon
Munkahőmérséklet.75 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0604

Termék részletek:

Female Adapter, 1/2 Inch Size, 3/4 Inch Size

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretbefejezBemeneti anyagBemeneti méretAnyagMax. Munkahelyi nyomásKimeneti csatlakozásKimeneti anyagÁr
WATTS LF4710-0417 Aljzat adapter, 3/8 hüvelykes bemenet, 8.6 bar nyomás | BR6EQG 0472071 LF4710-04171 / 4 "KrómozottÓlommentes sárgaréz3 / 8 "Ólommentes sárgaréz125 psiKompressziós kötésÓlommentes sárgaréz€20.53
WATTS LF4710-0617 anya adapter, 3/8 hüvelykes bemenet, 8.62 bar nyomás | BR6EQH 0472072 LF4710-06173 / 8 "KrómozottÓlommentes sárgaréz3 / 8 "Ólommentes sárgaréz125 psiKompressziós kötésÓlommentes sárgaréz€20.53
WATTS 3510-1014 női adapter, 1/2 hüvelykes méretű, 3/4 hüvelykes FGHT, műanyag | BR9EVM 0959235 3510-1014-MűanyagPoliszulfon1 / 2 "Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€21.76
WATTS 3510-1816 női adapter, 1 hüvelykes méretű, 1 hüvelykes NPS, műanyag | BR9EWB 0959298 3510-1816-MűanyagPoliszulfon1"Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€29.27
WATTS 3510-1416 női adapter, 3/4 hüvelykes méretű, 1 hüvelykes NPS, műanyag | BR9EXD 0959789 3510-1416-MűanyagPoliszulfon3 / 4 "Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€36.06
WATTS 3510-0808 női adapter, 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méretű, műanyag | BR9EXG 0959790 3510-0808-MűanyagPoliszulfon3 / 8 "Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€23.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3510-1013 Female Adapter, 1/2 Inch Size, 3/4 Inch Size
€19.52 /Mértékegység