Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3510-0808 női adapter, 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méretű, műanyag | BR9EXG 0959790

WATTS 3510-0808 Női adapter, 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méretű, műanyag

Raktáron
Tétel: BR9EXG Modell: 3510-0808Kereszthivatkozás: 0959790

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
befejezMűanyag
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret3 / 8 "
AnyagPoliszulfon
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti anyagPoliszulfon
Munkahőmérséklet.75 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0375

Termék részletek:

Női adapter, 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méretű, műanyag

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretbefejezBemeneti anyagBemeneti méretAnyagMax. Munkahelyi nyomásKimeneti csatlakozásKimeneti anyagÁr
WATTS LF4710-0417 Aljzat adapter, 3/8 hüvelykes bemenet, 8.6 bar nyomás | BR6EQG 0472071 LF4710-04171 / 4 "KrómozottÓlommentes sárgaréz3 / 8 "Ólommentes sárgaréz125 psiKompressziós kötésÓlommentes sárgaréz€20.53
WATTS LF4710-0617 anya adapter, 3/8 hüvelykes bemenet, 8.62 bar nyomás | BR6EQH 0472072 LF4710-06173 / 8 "KrómozottÓlommentes sárgaréz3 / 8 "Ólommentes sárgaréz125 psiKompressziós kötésÓlommentes sárgaréz€20.53
WATTS 3510-1014 női adapter, 1/2 hüvelykes méretű, 3/4 hüvelykes FGHT, műanyag | BR9EVM 0959235 3510-1014-MűanyagPoliszulfon1 / 2 "Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€21.76
WATTS 3510-1013 női adapter, 1/2 hüvelykes méret, 3/4 hüvelykes méret | BR9EVY 0959292 3510-1013-MűanyagPoliszulfon1 / 2 "Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€19.52
WATTS 3510-1816 női adapter, 1 hüvelykes méretű, 1 hüvelykes NPS, műanyag | BR9EWB 0959298 3510-1816-MűanyagPoliszulfon1"Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€29.27
WATTS 3510-1416 női adapter, 3/4 hüvelykes méretű, 1 hüvelykes NPS, műanyag | BR9EXD 0959789 3510-1416-MűanyagPoliszulfon3 / 4 "Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€36.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3510-0808 Női adapter, 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méretű, műanyag
€23.40 /Mértékegység