BUSSMANN RK1 osztályú biztosítékok: LPS-RK-SPI sorozat


Szűrő
Test anyaga: Melamin , Osztály: RK1 , Elem: Kettős , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID , Jelző / nem jelző: jelezve , Megszakítási besorolás: 300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Sebesség: Késleltetés , Névleges feszültség: 600VAC / 300VDC
StílusModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
LPS-RK-110SPI
Penge1.5931109.625 "€632.28
A
LPS-RK-600SPI
Penge2.875 "60013.375 "€1,853.23
A
LPS-RK-80SPI
Penge1.125 "807.875 "€287.47
A
LPS-RK-450SPI
Penge2.875 "45013.375 "€1,705.90
A
LPS-RK-225SPI
Penge2.375 "22511.625 "€1,416.15
A
LPS-RK-200SPI
Penge1.5932009.625 "€618.43
A
LPS-RK-150SPI
Penge1.5931509.625 "€724.65
A
LPS-RK-125SPI
Penge1.5931259.625 "€666.49
A
LPS-RK-90SPI
Penge1.125 "907.875 "€318.05
A
LPS-RK-100SPI
Penge1.125 "1007.875 "€284.12
A
LPS-RK-500SPI
Penge2.875 "50013.375 "€1,908.51
A
LPS-RK-350SPI
Penge2.375 "35011.625 "€1,388.85
A
LPS-RK-400SPI
Penge2.375 "40011.625 "€1,324.73
A
LPS-RK-250SPI
Penge2.375 "25011.625 "€1,182.17
A
LPS-RK-300SPI
Penge2.375 "30011.625 "€1,389.99
A
LPS-RK-175SPI
Penge1.5931759.625 "€655.39
A
LPS-RK-70SPI
Penge1.125 "707.875 "€283.83
B
LPS-RK-40SPI
Hengeres1 1 / 16 "405.5 "€141.18
B
LPS-RK-12SPI
Hengeres13 / 16 "125"€96.16
B
LPS-RK-6SPI
Hengeres13 / 16 "65"€101.07
B
LPS-RK-60SPI
Hengeres1 1 / 16 "605.5 "€136.80
B
LPS-RK-50SPI
Hengeres1 1 / 16 "505.5 "€140.74
B
LPS-RK-45SPI
Hengeres1 1 / 16 "455.5 "€167.88
B
LPS-RK-15SPI
Hengeres13 / 16 "155"€88.28
B
LPS-RK-9SPI
Hengeres13 / 16 "95"€109.74
B
LPS-RK-8SPI
Hengeres13 / 16 "85"€101.81
B
LPS-RK-30SPI
Hengeres13 / 16 "305"€91.16
B
LPS-RK-25SPI
Hengeres13 / 16 "255"€92.00
B
LPS-RK-6-1 / 4SPI
Hengeres13 / 16 "6.255"€104.12
B
LPS-RK-20SPI
Hengeres13 / 16 "205"€93.37
B
LPS-RK-17-1 / 2SPI
Hengeres13 / 16 "17.55"€88.92
B
LPS-RK-7SPI
Hengeres13 / 16 "75"€107.94
B
LPS-RK-10SPI
Hengeres13 / 16 "105"€90.21
B
LPS-RK-35SPI
Hengeres1 1 / 16 "355.5 "€140.74

RK1 osztályú biztosítékok: LPS-RK-SPI sorozat

A Bussmann osztályú LPS-RK-SP sorozatú RK1 biztosítékokat HVAC és elektromos elosztó rendszerekben használják berendezések és elektromos rendszerek túláram elleni védelmére. Ezek a biztosítékok áramkorlátozó védelmet kínálnak a rövidzárlati áramok nagyságának korlátozására, ezáltal védik a későbbi alkatrészeket a nagy hibaáramok káros termikus és mágneses hatásaitól. Beépített késleltetéssel rendelkeznek, lehetővé téve számukra a 130%-os teljes terhelési áramerősség (FLA) méretezést, ami megbízható tartalék motorvédelmet biztosít. Ezek a késleltetett biztosítékok UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami fokozott biztonságot és teljesítményt biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?