Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS HD 750 12 úszószelep 3/4 hüvelykes bronz válaszfalakon | AC4EFT 2ZDN5

WATTS HD 750 12 úszószelep, 3/4 hüvelykes bronz válaszfalra szerelhető

Raktáron
Tétel: AC4EFT Típus: HD 750 12Kereszthivatkozás: 2ZDN5
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
€149.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszós szelep
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaVálaszfal
Max. Nyomás165 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
FelszerelésVálaszfal
Rúdhossz12 "
Rúd anyagaSárgaréz
Rúdszál1 / 4-20
Méret3 / 4 "
Szelep áramlás - áramlás (1)60 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)100 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)40 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)50 psi
Szelep anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
WATTS HD-500-12 úszószelep 1/2 hüvelykes bronz válaszfalakon | AC4EFR 2ZDN4 HD-500-121 / 2 "€107.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS HD 750 12 úszószelep, 3/4 hüvelykes bronz válaszfalra szerelhető
€149.81 /Mértékegység