WATTS Úszós szelep


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Kapcsolat típus: Válaszfal , Max. Nyomás: 165 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Beépítési: Válaszfal , Rúd anyaga: Sárgaréz
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
HD-500-12
1 / 2 "€106.25
B
HD 750 12
3 / 4 "€152.77
A
HD375-12
3 / 8 "-
ajánlatkérés

Úszós szelep

A Watt úszószelepek ideálisak a folyadékmentes felületek magasságváltozásainak figyelésére és a nagy kapacitású vízáramlás szabályozására. Bronz szerkezetűek, a bemeneti oldalon karimás szerkezettel, amely támaszt a tartály falaihoz, és egy apa, egyenes csőmenetes kimenettel a pozitív reteszelés érdekében. Fogazott karokkal vannak felszerelve a vízszint egyszerű beállításához, és forgószerelvényekkel, amelyek megakadályozzák a fagy közbeni törést. Válasszon a válaszfalra szerelt úszószelepek széles választékából, amelyek 1/2, 3/4 és 3/8 hüvelykes méretben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?