Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS HD-500-12 úszószelep 1/2 hüvelykes bronz válaszfalakon | AC4EFR 2ZDN4

WATTS HD-500-12 úszószelep 1/2 hüvelykes bronz válaszfalra szerelhető

Raktáron
Tétel: AC4EFR Modell: HD-500-12Kereszthivatkozás: 2ZDN4
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
€107.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszós szelep
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaVálaszfal
Max. Nyomás165 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
FelszerelésVálaszfal
Rúdhossz10 "
Rúd anyagaSárgaréz
Rúdszál1 / 4-20
Méret1 / 2 "
Szelep áramlás - áramlás (1)31 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)100 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)20 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)50 psi
Szelep anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
WATTS HD 750 12 úszószelep 3/4 hüvelykes bronz válaszfalakon | AC4EFT 2ZDN5 HD 750 123 / 4 "€149.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS HD-500-12 úszószelep 1/2 hüvelykes bronz válaszfalra szerelhető
€107.93 /Mértékegység