Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS BD-QT- 3/4 kazán leeresztő elzárása, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, 250° F, 200 Psi | AG6RJB 46A973

WATTS BD-QT- 3/4 kazán leeresztő elzárása, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, 250° F, 200 Psi

Raktáron
Tétel: AG6RJB Modell: BD-QT- 3/4Kereszthivatkozás: 46A973
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
€35.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazán leeresztő szelep
test anyagaKovácsolt sárgaréz
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaMNPT
FogantyúAlumínium
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok F
Max. Nyomás200 psi
Max. Gőznyomás9999 Psi
Max. Hőmérséklet250 F fok
Max. Víznyomás9999 Psi
Mfr. SorozatBD-QT
Nyitott hossz4-1 / 8 "
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Csőméret3 / 4 "
DugóNem
Relief nyomás9999 Psi
SzűrőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801070

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretCsőméretÁr
WATTS BD-QT- 1/2 kazán leeresztő elzárása, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, 250° F, 200 Psi | AG6RJA 46A972 BD-QT- 1/21 / 2 "1 / 2 "€31.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS BD-QT- 3/4 kazán leeresztő elzárása, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, 250° F, 200 Psi
€35.42 /Mértékegység