Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS BD-QT- 1/2 kazán leeresztő elzárása, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, 250° F, 200 Psi | AG6RJA 46A972

WATTS BD-QT- 1/2 kazán leeresztő elzárása, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, 250° F, 200 Psi

Raktáron
Tétel: AG6RJA Modell: BD-QT- 1/2Kereszthivatkozás: 46A972
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
€31.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazán leeresztő szelep
test anyagaKovácsolt sárgaréz
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaMNPT
FogantyúAlumínium
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok F
Max. Nyomás200 psi
Max. Gőznyomás9999 Psi
Max. Hőmérséklet250 F fok
Max. Víznyomás9999 Psi
Mfr. SorozatBD-QT
Nyitott hossz3-3 / 8 "
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Csőméret1 / 2 "
DugóNem
Relief nyomás9999 Psi
SzűrőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801070

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretCsőméretÁr
WATTS BD-QT- 3/4 kazán leeresztő elzárása, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, 250° F, 200 Psi | AG6RJB 46A973 BD-QT- 3/43 / 4 "3 / 4 "€35.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS BD-QT- 1/2 kazán leeresztő elzárása, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, 250° F, 200 Psi
€31.50 /Mértékegység