Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS B6000-UL 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ2VBD 0393035

WATTS B6000-UL 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BZ2VBD Modell: B6000-UL 3/8Kereszthivatkozás: 0393035

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€114.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet450 F fok
Mfr. SorozatB6000
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaStandard
Ülés anyagaDurafill és Uniseal
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték60
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225

Termék részletek:

Golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatékÖsszeállítottGolyó anyagtest anyagaVezérlő típusaBemeneti méretKimeneti méretÜlés anyagaÁr
WATTS B6000M2-UL-MASS 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ7VEL 0405719 B6000M2-UL-MASS 2250NemKrómozott sárgarézBronzKar fogantyú2"2"Durafill és Uniseal€447.95
WATTS B6000M2-UL 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ7VEM 0405771 B6000M2-UL 1 1/2200NemKrómozott sárgarézÖntött bronzKar fogantyú1-1 / 2 "1-1 / 2 "Durafill€230.35
WATTS B6000M2-UL-MASS 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ9VEJ 0898355 B6000M2-UL-MASS 3/490NemSárgarézÖntött bronzKar fogantyú3 / 4 "3 / 4 "Durafill és Uniseal€128.99
WATTS B6000M2-AD 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ9VEK 0898152 B6000M2-AD 1150IgenSárgarézÖntött bronzReteszelő kar fogantyú1"1"Durafill és Uniseal€192.81
WATTS B6000M2-UL 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CA8HLV 0896874 B6000M2-UL 3/490NemSárgarézÖntött bronzKar fogantyú3 / 4 "3 / 4 "Durafill és Uniseal€111.76
WATTS B6000-UL-MASS 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CB2RKT 0392560 B6000-UL-MASS 1/260NemSárgarézÖntött bronzKar fogantyú1 / 2 "1 / 2 "Durafill€92.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS B6000-UL 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€114.14 /Mértékegység