Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS B6000M2-AD 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ9VEK 0898152

WATTS B6000M2-AD 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BZ9VEK Modell: B6000M2-AD 1Kereszthivatkozás: 0898152

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€192.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagSárgaréz
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaÖntött bronz
Vezérlő típusaReteszelő kar fogantyú
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet450 F fok
Mfr. SorozatB6000
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaStandard
Ülés anyagaDurafill és Uniseal
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték150
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatékÖsszeállítottGolyó anyagtest anyagaVezérlő típusaBemeneti méretKimeneti méretÜlés anyagaÁr
WATTS B6000-UL 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ2VBD 0393035 B6000-UL 3/860NemKrómozott sárgarézBronzKar fogantyú3 / 8 "3 / 8 "Durafill és Uniseal€114.14
WATTS B6000M2-UL-MASS 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ7VEL 0405719 B6000M2-UL-MASS 2250NemKrómozott sárgarézBronzKar fogantyú2"2"Durafill és Uniseal€447.95
WATTS B6000M2-UL 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ7VEM 0405771 B6000M2-UL 1 1/2200NemKrómozott sárgarézÖntött bronzKar fogantyú1-1 / 2 "1-1 / 2 "Durafill€230.35
WATTS B6000M2-UL-MASS 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ9VEJ 0898355 B6000M2-UL-MASS 3/490NemSárgarézÖntött bronzKar fogantyú3 / 4 "3 / 4 "Durafill és Uniseal€128.99
WATTS B6000M2-UL 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CA8HLV 0896874 B6000M2-UL 3/490NemSárgarézÖntött bronzKar fogantyú3 / 4 "3 / 4 "Durafill és Uniseal€111.76
WATTS B6000-UL-MASS 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CB2RKT 0392560 B6000-UL-MASS 1/260NemSárgarézÖntött bronzKar fogantyú1 / 2 "1 / 2 "Durafill€92.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS B6000M2-AD 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€192.81 /Mértékegység