Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS B6000M2-UL-MASS 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ7VEL 0405719

WATTS B6000M2-UL-MASS 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BZ7VEL Modell: B6000M2-UL-MASS 2Kereszthivatkozás: 0405719

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€447.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet450 F fok
Mfr. SorozatB6000
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaStandard
Ülés anyagaDurafill és Uniseal
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték250
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205

Termék részletek:

Golyósszelep, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatékÖsszeállítottGolyó anyagtest anyagaVezérlő típusaBemeneti méretKimeneti méretÜlés anyagaÁr
WATTS B6000-UL 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ2VBD 0393035 B6000-UL 3/860NemKrómozott sárgarézBronzKar fogantyú3 / 8 "3 / 8 "Durafill és Uniseal€114.14
WATTS B6000M2-UL 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ7VEM 0405771 B6000M2-UL 1 1/2200NemKrómozott sárgarézÖntött bronzKar fogantyú1-1 / 2 "1-1 / 2 "Durafill€230.35
WATTS B6000M2-UL-MASS 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ9VEJ 0898355 B6000M2-UL-MASS 3/490NemSárgarézÖntött bronzKar fogantyú3 / 4 "3 / 4 "Durafill és Uniseal€128.99
WATTS B6000M2-AD 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ9VEK 0898152 B6000M2-AD 1150IgenSárgarézÖntött bronzReteszelő kar fogantyú1"1"Durafill és Uniseal€192.81
WATTS B6000M2-UL 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CA8HLV 0896874 B6000M2-UL 3/490NemSárgarézÖntött bronzKar fogantyú3 / 4 "3 / 4 "Durafill és Uniseal€111.76
WATTS B6000-UL-MASS 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CB2RKT 0392560 B6000-UL-MASS 1/260NemSárgarézÖntött bronzKar fogantyú1 / 2 "1 / 2 "Durafill€92.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS B6000M2-UL-MASS 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€447.95 /Mértékegység