HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Csatlakozó adapter lemezek


Szűrő
Hossz: 4.78 " , Anyaga: Polikarbonát , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Névleges feszültség: 125 V
StílusModellszínekMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL4APBL
Kék3.38 "0.39 "€22.39
B
HBL4AP
barna0.58 "4.78 "€25.55
C
HBL4API
Elefántcsont0.58 "4.78 "€24.11
D
HBL4APO
narancs3.38 "0.39 "€22.39
E
HBL4APW
fehér--€22.39

Csatlakozó adapter lemezek

A Hubbell Wiring Device-Kellems adapterlemezek két különböző méretű vagy mintájú aljzat csatlakoztatására szolgálnak a működésük javítása érdekében. Ideálisak 1 és 2 csoportos, valamint 4-PLEX készülékdobozokhoz. A polikarbonát szerkezet szigetelést, védelmet és tiszta megjelenést biztosít. Válasszon az aljzatadapter lemezek széles kínálatából, amelyek barna, fehér, kék, elefántcsont és narancs színben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?