Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS AS-M1- 1-1/2 légleválasztó, bemeneti méret 1-1/2 hüvelyk, max. Nyomás 80 Psi | AG6RHZ 46A971

WATTS AS-M1- 1-1/2 légleválasztó, bemeneti méret 1-1/2 hüvelyk, max. Nyomás 80 Psi

Raktáron
Tétel: AG6RHZ Modell: AS-M1- 1-1/2Kereszthivatkozás: 46A971
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
€113.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLeválasztó
test anyagaÖntöttvas
Magasság5.437 "
Beömlőnyílás1.5 "
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet275 F fok
Max. Víznyomás80 Psi
Max. Munkahelyi nyomás80 PSI
Mfr. SorozatAS
Kivezetés1.5 "
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Hőmérséklet tartomány33-275 fok F
Szélesség568588 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.041
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBeömlőnyílásBemeneti méretKivezetésKimeneti méretÁr
WATTS AS-M1- 1 légleválasztó, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Nyomás 80 Psi | AG6RHX 46A969 AS-M1-14"1"1"1"1"€28.34
WATTS AS-M1- 1-1/4 légleválasztó, bemeneti méret 1-1/4 hüvelyk, max. Nyomás 80 Psi | AG6RHY 46A970 AS-M1 - 1-1 / 44"1.25 "1-1 / 4 "1.25 "1-1 / 4 "€29.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS AS-M1- 1-1/2 légleválasztó, bemeneti méret 1-1/2 hüvelyk, max. Nyomás 80 Psi
€113.47 /Mértékegység