Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS AS-M1- 1-1/4 légleválasztó, bemeneti méret 1-1/4 hüvelyk, max. Nyomás 80 Psi | AG6RHY 46A970

WATTS AS-M1- 1-1/4 légleválasztó, bemeneti méret 1-1/4 hüvelyk, max. Nyomás 80 Psi

Raktáron
Tétel: AG6RHY Modell: AS-M1- 1-1/4Kereszthivatkozás: 46A970
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
€29.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLeválasztó
test anyagaÖntöttvas
Magasság4"
Beömlőnyílás1.25 "
Bemeneti méret1-1 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet275 F fok
Max. Víznyomás80 Psi
Max. Munkahelyi nyomás80 PSI
Mfr. SorozatAS
Kivezetés1.25 "
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Hőmérséklet tartomány33-275 fok F
Szélesség568588 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.998
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBeömlőnyílásBemeneti méretKivezetésKimeneti méretÁr
WATTS AS-M1- 1 légleválasztó, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Nyomás 80 Psi | AG6RHX 46A969 AS-M1-14"1"1"1"1"€28.34
WATTS AS-M1- 1-1/2 légleválasztó, bemeneti méret 1-1/2 hüvelyk, max. Nyomás 80 Psi | AG6RHZ 46A971 AS-M1 - 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1 / 2 "1.5 "1-1 / 2 "€113.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS AS-M1- 1-1/4 légleválasztó, bemeneti méret 1-1/4 hüvelyk, max. Nyomás 80 Psi
€29.08 /Mértékegység