VNE STAINLESS Nagy teherbírású bilincs


Szűrő
Test anyaga: T304 rozsdamentes acél , Csatlakozás: Szárnyas anya
StílusModellCsőmérethezMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
13MHHM1.5
1 "és 1-1 / 2"500 psi @ 70 fok F€18.64
A
13MHHM.75
1/2 "és 3/4"1500 psi @ 70 fok F€14.67
A
13MHHM2.0
2"450 psi @ 70 fok F€23.58
A
13MHHM2.5
2.5 "400 psi @ 70 fok F€25.90
A
13MHHM3.0
3"350 psi @ 70 fok F€29.78
A
13MHHM4.0
4"200 psi @ 70 fok F€37.00

Nagy teherbírású bilincs

A VNE nagy teherbírású tömlőbilincseit a hidraulika-, üzemanyag- és hűtőfolyadék-vezetékekhez tervezték terepjáró berendezésekben és mezőgazdasági gépekben szállítási, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Ezek a nagy teherbírású rozsdamentes acél tömlőbilincsek szárnyas anya típusú rögzítőmechanizmussal rendelkeznek, amely speciális szerszám nélkül szerelhető be, precíz nyomáskibocsátással a szivárgásmentes működés érdekében, és 304-es rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely nagy ütésállóságot kínál, ellenáll a vibrációnak és a zord külső környezetnek. Ezenkívül ezek a bilincsek teljesen lebonthatók a könnyebb karbantartás és javítás érdekében, miközben magas újrafelhasználhatóságot biztosítanak. Válasszon a nagy teherbírású tömlőbilincsek széles kínálatából, amelyek 0.5-2.5 hüvelykes csőméretben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?