WATTS 994RPDA-OSY-CFM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 8 hüvelyk, rozsdamentes acél | CC3GFT 0438068

WATTS 994RPDA-OSY-CFM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél

Cikkszám: CC3GFT Típus: 994RPDA-OSY-CFM 8Kereszthivatkozás: 0438068
€28,095.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret8"
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaCFM
Mfr. Sorozat994RPDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret8"
Kimeneti típusKarimás ízület
SzűrőNem
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 8 hüvelyk, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típusBemeneti csatlakozásBemeneti méretSzelep típusaBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | BZ7MMK 0438618 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2Hornyolt ízület-2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€7,712.38
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7MML 0438619 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2Karimás ízület-2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€7,206.30
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | BZ7MMM 0438621 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2Hornyolt ízület-2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€7,712.38
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7MMN 0438620 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2Hornyolt ízület-2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€7,206.30
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7MMP 0438622 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2Karimás ízület-2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€7,206.30
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7MMQ 0438623 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2Hornyolt ízület-2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€7,206.30
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7MMR 0438624 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3Hornyolt ízület-3"Külső szár és járom kapu szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€8,566.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 994RPDA-OSY-CFM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél
€28,095.61 /Mértékegység