WATTS 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7MMP 0438622

WATTS 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 Reduced Pressure Detector Assembly, Grooved Joint, 2 1/2 Inch Size

Item: BZ7MMP Model: 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0438622
€8,719.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti méret2-1 / 2 "
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet110 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaG PM
Mfr. Sorozat994RPDA
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusKarimás ízület
SzűrőNem
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típusBemeneti csatlakozásBemeneti méretSzelep típusaBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | BZ7MMK 0438618 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2Hornyolt ízület-2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€7,712.38
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7MML 0438619 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2Karimás ízület-2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€7,206.30
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | BZ7MMM 0438621 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2Hornyolt ízület-2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€7,712.38
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7MMN 0438620 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2Hornyolt ízület-2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€7,206.30
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7MMQ 0438623 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2Hornyolt ízület-2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€7,206.30
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7MMR 0438624 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3Hornyolt ízület-3"Külső szár és járom kapu szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€8,566.17
ajánlatkérés
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-CFM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 3 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél | BZ7MMT 0438626 994RPDA-OSY-FXG-CFM 3Hornyolt ízület-3"Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€8,006.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 Reduced Pressure Detector Assembly, Grooved Joint, 2 1/2 Inch Size
€8,719.62 /Mértékegység