APPROVED VENDOR PVC beépített gömbcsap, foglalat x foglalat


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Aljzat x foglalat , Fogantyú anyaga: ABS , Max. Nyomás: 150 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: Viton , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: ABS , Temp. Hatótávolság: 14 fok és 122 fok F között , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
32H950
1"€15.50
A
32H952
1.5 "€28.27
A
32H948
1 / 2 "€8.97
A
32H953
2"€39.66
A
32H949
3 / 4 "€10.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?