Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 600-Z3 1 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 1 1/2 hüvelykes méret | BZ2XTV 0376362

WATTS 600-Z3 1 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 1 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: BZ2XTV Modell: 600-Z3 1 1/2Kereszthivatkozás: 0376362
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
€547.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaBronz
TestnevelésEgyenes
LemezanyagRozsdamentes acél
Lemez típusaKúpos
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet38 C fok
Mfr. Sorozat600-Z3
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaTeflon
Menet típusaNPT
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62

Termék részletek:

Visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 1 1/2 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellLemezanyagBemeneti méretKimeneti méretMenet típusaÁr
WATTS 600-Z3 3/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Fpt, 3/4 hüvelykes méret | BZ9FFR 0376361 600-Z3 3/4316 Stainless Steel3 / 4 "3 / 4 "ftp kiterjesztés€233.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 600-Z3 1 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 1 1/2 hüvelykes méret
€547.61 /Mértékegység