Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-168SS rögzítőgyűrű, 1-11/16 hüvelyk belső átm. | AE3GLX 5DE13

ROTOR CLIP HO-168SS rögzítőgyűrű, 1-11/16 hüvelyk belső átm.

Raktáron
Tétel: AE3GLX Modell: HO-168SSKereszthivatkozás: 5DE13
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
€9.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)1.230 "
Hézag Dia (Megjelent)1.330 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.052 "
Illik a Groove Dia-hez.1.792 "
Megfelel a horony szélességének0.068 "
Bore Dia számára.1-11 / 16 "
Ingyenes OD1.874 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.005 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-168SS rögzítőgyűrű, 1-11/16 hüvelyk belső átm.
€9.79 /Mértékegység