Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 600-Z3 3/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Fpt, 3/4 hüvelykes méret | BZ9FFR 0376361

WATTS 600-Z3 3/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Fpt, 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Cikkszám: BZ9FFR Modell: 600-Z3 3/4Kereszthivatkozás: 0376361

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€233.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaBronz
TestnevelésEgyenes
Lemezanyag316 Stainless Steel
Lemez típusaKúpos
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet38 C fok
Mfr. Sorozat600-Z3
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaTeflon
Menet típusaftp kiterjesztés
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405

Termék részletek:

Visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Fpt, 3/4 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellLemezanyagBemeneti méretKimeneti méretMenet típusaÁr
WATTS 600-Z3 1 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 1 1/2 hüvelykes méret | BZ2XTV 0376362 600-Z3 1 1/2Rozsdamentes acél1-1 / 2 "1-1 / 2 "NPT€547.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 600-Z3 3/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Fpt, 3/4 hüvelykes méret
€233.22 /Mértékegység