Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 374A-050 3/4 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 50950000 Btu | BP2MQR 162A29

WATTS 0358551 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 50950000 Btu

Raktáron
Tétel: BP2MQR Modell: 374A-050 3/4Kereszthivatkozás: 162A29

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€246.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA kazán nyomáscsökkentő szelepe
test anyagaVas
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Mfr. Sorozat374A
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Relief nyomás50 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495

Termék részletek:

Kazán nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 50 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellRelief nyomásÁr
WATTS 374A-045 3/4 kazán nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 45 psi tehermentesítő nyomás | BP2MQW 0358550 374A-045 3/445 Psi€149.51
WATTS 374A-BRZ-030 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 5500,00 Btu | BP3KGE 162A30 374A-BRZ-03030 Psi€193.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0358551 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 50950000 Btu
€246.68 /Mértékegység