Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3515RB-1008 szűkítő csatlakozási csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPH 1DAL7 / 650085

WATTS 3515RB-1008 szűkítő csatlakozási csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GPH Típus: 3515RB-1008Kereszthivatkozás: 1DAL7 / 650085
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
€17.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő egység adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
befejezPoliszulfon
Szerelvény típusaUnió
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3515 RB
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusQuick Connect
Dia kívül.1-1 / 8 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret1 / 2 "x 3 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaBemeneti méretKimeneti méretDia kívül.CsőméretÁr
WATTS 3515RB-1004 szűkítő csatlakozási csatlakozó 1/2 x 1/4 bemenet | AA9GPG 1DAL6 3515RB-1004----1 / 2 "x 1 / 4"€33.65
WATTS 3515RB-1410 szűkítő csatlakozási csatlakozó, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPJ 1DAL8 / 650725 3515RB-1410Connector3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"€21.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3515RB-1008 szűkítő csatlakozási csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€17.34 /Mértékegység